smc スピコンのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
102件の「smc スピコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピコン」、「エアー スピードコントローラ」、「スピコン 1/4」などの商品も取り扱っております。
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCランキング1位
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,098税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMCランキング2位
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
1個
339税込373
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(204種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMCランキング3位
1個
1,498税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(87種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMCランキング4位
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
1個
889税込978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)



1個
1,798税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)


ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
1個
549税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト形式エルボ型六角対辺(mm)9シール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,698税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
1個
879税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
689税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
接続口径1/2ボディサイズ1/2
1個
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ3/8基準寸法H(mm)19制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D2(Φmm)23使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
1個
739税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
912税込1,003
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1仕様ワンタッチ管継手付。低速制御用種別インラインタイプ有効断面積(mm2)1.5寸法D2(mm)10寸法M(mm)-寸法L4(mm)-寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-保証耐圧力(MPa)1.5寸法D3(mm)-流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)寸法L5(mm)-パネルカット寸法(mm)-
1個
1,298税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ボディサイズM3、M5基準仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)形式エルボ型制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)8.4使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン寸法M1(mm)12.7
1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)